Fyrfaldig ringspärrnyckel ”4 i 1” 9-15

Art-nr: 614848 9-15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
515 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 9 mm
Nyckelvidd 2 11 mm
Nyckelvidd 3 14 mm
Nyckelvidd 4 15 mm
Totallängd L 180 mm
maximal ring-⌀ D1 23 mm
maximal ring-⌀ D2 30 mm
maximal ringhöjd h1 14 mm
maximal ringhöjd h2 16 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614848 9-15
EAN/GTIN 4045197727084
Tillverkarens nummer 614848 9-15

Benämning

Utförande:

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna − omkopplingsbara för höger-och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen