{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Nyckelvidd 3 | 17 mm | |
Nyckelvidd 4 | 19 mm | |
Totallängd L | 210 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 26 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 35 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 15 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 20 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614848 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197722553 | |
Tillverkarens nummer | 614848 10-19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fyrfaldig ringspärrnyckel ”4 i 1” 10-19
på begäran
I lager
5 180 styck i lager
428,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 796 styck i lager
549,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal ringhöjd h2 | 20 | 20 |
maximal ring-⌀ D2 | 35 | 35 |
Omtagsvinkel | 5 | 5 |
Yta | mattförkromad | mattförkromad |
Nyckelvidd 2 | 13 | 13 |
Nyckelvidd 3 | 17 | 17 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |