{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 16 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Nyckelvidd 3 | 18 mm | |
Nyckelvidd 4 | 19 mm | |
Totallängd L | 230 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 31,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 33,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 20,2 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 21,9 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614847 16-19 | |
EAN/GTIN | 4045197972903 | |
Tillverkarens nummer | 614847 16-19 |