{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
Nyckelvidd 3 | 14 mm | |
Nyckelvidd 4 | 15 mm | |
Totallängd L | 190 mm | |
maximal ring-⌀ D1 | 26,5 mm | |
maximal ring-⌀ D2 | 29,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 | 17,1 mm | |
maximal ringhöjd h2 | 18 mm | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614847 12-15 | |
EAN/GTIN | 4062406229900 | |
Tillverkarens nummer | 614847 12-15 |