{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 7/16 tum | |
nyckellängd L | 168 mm | |
Käftbredd b | 24 mm | |
Käfthöjd h1 | 5,3 mm | |
Ringhöjd h2 | 8,3 mm | |
ring-⌀ D | 22,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | tum | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614825 7/16 | |
EAN/GTIN | 4045197331236 | |
Tillverkarens nummer | 614825 7/16 |