Skiftnyckel / ringspärrnyckel, tum 11/16 tum

Art-nr: 614825 11/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
447 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 11/16 tum
nyckellängd L 233 mm
Käftbredd b 36,6 mm
Käfthöjd h1 7,9 mm
Ringhöjd h2 10,9 mm
ring-⌀ D 33,3 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614825 11/16
EAN/GTIN 4045197331274
Tillverkarens nummer 614825 11/16

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen