{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 21 mm | |
nyckellängd L | 286 mm | |
Käftbredd b | 45,7 mm | |
Käfthöjd h1 | 9,6 mm | |
Ringhöjd h2 | 13 mm | |
ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Antal tänder | 72 | |
Omtagsvinkel | 5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614820 21 | |
EAN/GTIN | 4045197553249 | |
Tillverkarens nummer | 614820 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 21 mm
på begäran
I lager
113 styck i lager
576,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
364 styck i lager
248,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ring-⌀ D | 42 | 41,9 |
nyckelvidd | 21 | 21 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Antal tänder | 72 | 72 |
Käftbredd b | 45,7 | 46,4 |
Ringhöjd h2 | 13 | 13,7 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |