{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17 mm | |
nyckellängd L | 240 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ringsida AS-drive | Ja | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754019250 | |
Tillverkarens nummer | 40101717 |