{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6003 Joker | |
nyckelvidd | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 140 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 5,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613800 12 | |
EAN/GTIN | 4013288212566 | |
Tillverkarens nummer | 05020203001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring- och sexkantnyckel 12 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
188,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 131 styck i lager
89,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 854 styck i lager
93,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
maximal käfthöjd h1 | 5,5 | 5,5 | 6 |
Yta | mattförkromad | mattförkromad | förkromning på nickel |
nyckellängd L | 140 | 140 | 180 |
nyckelvidd | 12 | 12 | 12 |
Material | Krommolybdenstål | Kromvanadinstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 10 | 10 | 9 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |