{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
nyckellängd L | 78 mm | |
maximal käftbredd b1 | 12,6 mm | |
maximal käfthöjd h | 2 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 75 grad | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | flagningssäker förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 612200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018574 | |
Tillverkarens nummer | 40060606 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 6mm
på begäran
I lager
290 styck i lager
115,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 486 styck i lager
62,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 2 | 75 grad | 75 grad |
maximal käftbredd b1 | 12,6 mm | 15,6 mm |
maximal käfthöjd h | 2 mm | 4 mm |
Yta | flagningssäker förkromning på nickel | förkromning på nickel |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |