{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
nyckellängd L | 116 mm | |
maximal käftbredd b1 | 24,2 mm | |
maximal käfthöjd h | 3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 75 grad | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | flagningssäker förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 612200 12 | |
EAN/GTIN | 4018754018635 | |
Tillverkarens nummer | 40061212 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Liten dubbel u-nyckel, nyckelvidd: 12mm
på begäran
I lager
112 styck i lager
130,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
619 styck i lager
77,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 75 grad | 75 grad |
maximal käftbredd b1 | 24,2 mm | 27,5 mm |
maximal käfthöjd h | 3 mm | 6 mm |
nyckellängd L | 116 mm | 146 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |