{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 15 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 35 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610700 13X15 | |
Tillverkarens nummer | 610700 13X15 |