{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 7/16 tum | |
Nyckelvidd 2 | 1/2 tum | |
nyckellängd L | 170 mm | |
maximal käftbredd b1 | 26 mm | |
maximal käftbredd b2 | 30 mm | |
maximal käfthöjd h | 5,3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610120 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019755 | |
Tillverkarens nummer | 40432832 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dubbel fast skruvnyckel, tum, Typ: 7
på begäran
I lager
6 styck i lager
136,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 123 styck i lager
63,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 75 grad |
maximal käftbredd b1 | 26 mm | 19,8 mm |
maximal käfthöjd h | 5,3 mm | 4,6 mm |
nyckellängd L | 170 mm | 107 mm |
Nyckelvidder | tum | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |