{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 11/16 tum | |
Nyckelvidd 2 | 3/4 tum | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal käftbredd b1 | 40 mm | |
maximal käftbredd b2 | 42 mm | |
maximal käfthöjd h | 6,7 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610120 15 | |
EAN/GTIN | 4018754019816 | |
Tillverkarens nummer | 40433840 |