Monteringsskaft för snabbt byte, Typ: 30

Art-nr.: 589313 30
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
216 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftform 6-kant
Nyckelvidd skaft 9,5 mm
Passar till hålsåg-⌀ 14 mm - 30 mm
Produktslag Skaft

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589313 30
EAN/GTIN 885911809283
Tillverkarens nummer LXAH9938PBM
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Benämning

Utförande:

Snabbbytesskaft för verktygsfritt byte av hålsåg- och centrumborrar (dragning, vridning, låsning).

Leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

Anmärkning:

För spännback på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrchuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.
För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen