Monteringsskaft för snabbt byte 210S

Art-nr: 589313 210S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftform 6-kant
Nyckelvidd skaft 12,7 mm
Passar till hålsåg-⌀ 32 mm - 210 mm
Produktslag Skaft

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589313 210S
EAN/GTIN 885911809269
Tillverkarens nummer LXAH9912PBM

Benämning

Utförande:

Snabbbytesskaft för verktygsfritt byte av hålsåg- och centrumborrar (dragning, vridning, låsning).

Leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

Anmärkning:

För spännback på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrchuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.
För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen