Sats med tigersågblad 555CHC-E

Art-nr: 588700 555CHC-E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Betong
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 4-12
  • Metallprofil (öppen): < 50
  • Snittyp: vinkelrätt snitt; vinkelrätt snitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3 mm
Bladlängd 100 mm
optimerad för material Betong
Plåttjocklek (perforerad panel) 4-12 mm
Metallprofil (öppen) < 50 mm
Snittyp vinkelrätt snitt; vinkelrätt snitt
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588700 555CHC-E
EAN/GTIN 4059952534541
Tillverkarens nummer 2608900364

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.
Högt sågblad möjliggör ett snitt med hög vinkelprecision.
Exakta, raka snitt med mycket lång användningstid i grova stålprofiler eller gjutjärnsrör. Idealisk för rivningsarbeten.

Anmärkning:

Sågblad av hårdmetall: Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen