Sats med tigersågblad 1022EHM-E

Art-nr: 588700 1022EHM-E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (solid plåt): 2-4
  • Metallprofil (sluten): < 150
  • Metallprofil (öppen): < 150
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 1,4 mm
Bladlängd 200 mm
Beteckning 1022EHM
Lämplighet _1022EHM
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (solid plåt) 2-4 mm
Metallprofil (sluten) < 150 mm
Metallprofil (öppen) < 150 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588700 1022EHM-E
EAN/GTIN 4059952534534
Tillverkarens nummer 2608900363

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.
Hårdmetalltänder för maximal livslängd vid arbete i rostfritt stål.

Leveransinnehåll:

1 del

Anmärkning:

Sågblad av hårdmetall: Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen