Cirkelsågblad expert for aluminium 190 mm

Art-nr: 583920 190
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

190 mm
hål-⌀ 30 mm
Antal tänder 56
sågbredd B 2,6 mm
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/7/42 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 583920 190
EAN/GTIN 3165140796682
Tillverkarens nummer 2608644102

Benämning

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

Exakta snitt i aluminium och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning.
För ramp- och cirkelsågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen