Cirkelsågblad expert for aluminium 165 mm

Art-nr: 583920 165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Blad-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    165 mm
    hål-⌀ 20 mm
    Antal tänder 52
    sågbredd B 2,6 mm
    Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/6/32,5 mm
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 583920 165
    EAN/GTIN 3165140796613
    Tillverkarens nummer 2608644095

    Benämning

    Utförande:

    Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

    Användningsdata:

    Exakta snitt i aluminium och andra NE-metaller. Tandform: Trapetsformad platt tand med negativ spånvinkel för enkelt och säkert arbete vid manuell matning.
    För ramp- och cirkelsågar.

    Anmärkning:

    Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen