Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm 8 mm

Art-nr: 577985 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
183 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 8 mm
totallängd L 115 mm
fäste Gängnippel
Borsttjocklek 0,15 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 577985 8
EAN/GTIN 4017359004418
Tillverkarens nummer 500708

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    borst-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen