Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm 12 mm

Art-nr: 577985 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
256 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borst-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borstmaterial Mässingtråd
    Borst-⌀ D1 12 mm
    fäste Gängnippel
    Borsttjocklek 0,15 mm
    Produktslag Tubrensare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 577985 12
    EAN/GTIN 4017359004470
    Tillverkarens nummer 500712

    Benämning

    Utförande:

    Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

    Användningsdata:

    För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen