Miniatyr-cirkulärborste Rostfri tråd 0,10 mm 22X2 mm

Art-nr: 574932 22X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    73,34  SEK / st.
  • Från 10st.
    61,20  SEK / st.
på begäran
I lager
533 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 22 mm
Borstbredd 2 mm
Borsttjocklek 0,1 mm
Borstlängd H1 6 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 10 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574932 22X2
EAN/GTIN 4017359289556
Tillverkarens nummer 410323

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.