{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
typisk användning | Rengöring, avgradning | |
Borst-⌀ D1 | 19 mm | |
Borstbredd | 2 mm | |
Borsttjocklek | 0,1 mm | |
Borstlängd H1 | 5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574932 19X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289549 | |
Tillverkarens nummer | 410322 |