{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 23 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Tving-⌀ D2 | 22 mm | |
Tvinglängd L2 | 22 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
maximalt varvtal: | 18 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574650 22X22 | |
EAN/GTIN | 4017359098158 | |
Tillverkarens nummer | 453301 |