{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 12 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | |
Tvinglängd L2 | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574650 10X20 | |
EAN/GTIN | 4017359153338 | |
Tillverkarens nummer | 451305 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Penselborste INOX-komplett 0,30 mm, Typ: 10X20
på begäran
I lager
222 styck i lager
167,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 482 styck i lager
24,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm |
Borst-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
totallängd L | 60 mm | 67 mm |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | 20 000 min-1 |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Tvinglängd L2 | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Penselborste | Ändborste |