{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 80 mm | |
Borstbredd | 12 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 9 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574250 80X12 | |
EAN/GTIN | 4017359080016 | |
Tillverkarens nummer | 418342 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm 80X12 mm
på begäran
I lager
364 styck i lager
162,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 439 styck i lager
99,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 9 | 9 |
Borstlängd H1 | 20 | 20 |
Borstmaterial | INOX-tråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,2 |
Borst-⌀ D1 | 80 | 80 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |