{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 17 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574250 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359012505 | |
Tillverkarens nummer | 416343 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm 60X15 mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
193,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
283 styck i lager
118,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 15 | 15 |
Borstmaterial | INOX-tråd | INOX-tråd |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,2 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |