{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 13 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 574225 70X16 | |
EAN/GTIN | 4067263934721 | |
Tillverkarens nummer | 574225 70X16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 70X16mm
på begäran
I lager
1 074 styck i lager
110,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
433 styck i lager
69,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstbredd L1 | 13 mm | 14 mm |
Borstmaterial | INOX-tråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,3 mm |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Flätmönster | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |