Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 115 mm 80

Art-nr: 573531 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    593,05  SEK / st.
  • Från 5st.
    494,21  SEK / st.
på begäran
I lager
171 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 80
    Färg gul
    maximalt varvtal: 12 000 min-1
    Produktslag Huvborste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 573531 80
    EAN/GTIN 9003173146323
    Tillverkarens nummer 34570192

    Benämning

    Utförande:

    Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

    Användningsdata:

    För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
    Med integrerat M14-fäste för användning direkt på vinkelslipmaskiner utan ytterligare tillbehör.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen