Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 115 mm 120

Art-nr: 573531 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    589,96  SEK / st.
  • Från 5st.
    491,63  SEK / st.
på begäran
I lager
119 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 120
Färg vit
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 573531 120
EAN/GTIN 9003173146330
Tillverkarens nummer 34570193

Benämning

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Med integrerat M14-fäste för användning direkt på vinkelslipmaskiner utan ytterligare tillbehör.