{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Specifikation | C30-BF | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 3 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 9 mm - 15 mm | |
optimerad för material | Sten; Natursten; Tegel | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 569700 230 | |
EAN/GTIN | 9003173675854 | |
Tillverkarens nummer | 367585 |