Kapskiva STANDARD ** för sten 125 mm

Art-nr: 569700 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    31,57  SEK / st.
  • Från 25st.
    26,29  SEK / st.
på begäran
I lager
183 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Formbeskrivning: böjda
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Sten; Natursten; Tegel
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Specifikation C30-BF
Form 42
Formbeskrivning böjda
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 2,5 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 7,5 mm - 12,5 mm
optimerad för material Sten; Natursten; Tegel
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 569700 125
EAN/GTIN 9003173677872
Tillverkarens nummer 367787

Benämning

Utförande:

Universalkapskiva för sten (specifikation: C30-BF).

Användningsdata:

För natursten och konstgjord sten, brandhärdig sten och betong.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen