Minislipband ⌀ 90×100 mm, 337DC, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 568534 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    91,49  SEK / st.
  • Från 10st.
    76,26  SEK / st.
på begäran
I lager
962 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 90 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 289 mm
tillverkarens beteckning 337DC
3M-kornbeteckning A300
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568534 80
EAN/GTIN 8718734418573
Tillverkarens nummer 7000067810

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Minislipband ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Slipkornen är inpressade i definierade block. Hög korntäthet för längsta utslitningstid. Definierade kanaler förhindrar igensättning. Likformig ytjämnhet under hela slipprocessen, även på tunna plåtar.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen