Minislipband ⌀ 90×100 mm 280

Art-nr: 568534 280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    88,88  SEK / st.
  • Från 10st.
    74,05  SEK / st.
på begäran
I lager
463 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 280
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandsdiameter 90 mm
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 289 mm
tillverkarens beteckning 337DC
3M-kornbeteckning A065
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568534 280
EAN/GTIN 8718734418597
Tillverkarens nummer 7000067813

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Minislipband ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Slipkornen är inpressade i definierade block. Hög korntäthet för längsta utslitningstid. Definierade kanaler förhindrar igensättning. Likformig ytjämnhet under hela slipprocessen, även på tunna plåtar.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570568577 (hål ⌀ 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen