ABRALON™-skiva 4000

Art-nr: 567901 4000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 20 st.
  • Beställningssteg: 20 st.
på begäran
I lager
613 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ABRALON™
    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 4 000
    slipmedelsunderlag Nätväv
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 77 mm
    Maskin Excenterslip
    maximal periferihastighet 40 m/s
    Produktslag Slippappersrondell

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 567901 4000
    EAN/GTIN 6416868636741
    Tillverkarens nummer 8A20302097

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:
    • Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.
    • Hög effektivitet − snabbare utförda arbeten och längre brukstid.

    Användningsdata:

    För manuell och maskinell torr- resp. våtslipning av konturer, former, metaller med höga ytkrav upp till förpolering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen