ABRALON™-skiva 1000

Art-nr: 567901 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 20 st.
  • Beställningssteg: 20 st.
på begäran
I lager
1 246 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ABRALON™
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 1 000
slipmedelsunderlag Nätväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 77 mm
Maskin Excenterslip
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567901 1000
EAN/GTIN 6416868625912
Tillverkarens nummer 8A20302092

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Det patenterade ytkonditioneringssystemet ABRALON™ består av en nätväv med kiselkarbidbeläggning på ett tunt skumgummiunderlägg. Systemet har följande fördelar:
  • Slipnätet möjliggör fri cirkulation av vatten resp. luft, så att slipdammet effektivt avlägsnas.
  • Hög effektivitet − snabbare utförda arbeten och längre brukstid.

Användningsdata:

För manuell och maskinell torr- resp. våtslipning av konturer, former, metaller med höga ytkrav upp till förpolering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen