Stödtallrik med kardborre, M14 125 mm

Art-nr.: 567760 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
241 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad medel
Utvändig ⌀ 125 mm
Gänga M14
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567760 125
EAN/GTIN 2050001030283
Tillverkarens nummer 567760 125

Benämning

Utförande:

Häftsida med kardborrfäste, för säker montering av kardborrondeller.
Stabil stödtallrik för allmänna sliparbeten.

Användningsdata:

M14-gänga för direkt uppspänning på vinkelslipmaskiner, högst 80 m/s.

Anmärkning:

Stödtallrikar med kardborrfäste passar inte slipnylonrondeller nr 566902566950.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Stödtallrik med kardborre, M14 125 mm

Stödtallrik med kardborre, M14 125 mm

på begäran
I lager
241 styck i lager
156,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager
277,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
211,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig ⌀ 125 mm 125 mm 125 mm
Gänga M14 M14
Hårdhetsgrad medel mjuk
maximalt varvtal: 11 000 min-1
maximal periferihastighet 80 m/s 40 m/s 80 m/s
Produktslag Stödrondell Stödrondell Stödrondell

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen