Slippappersrondell 237AA (A) 180

Art-nr: 567724 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,35  SEK / st.
på begäran
I lager
512 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 237AA
Slipmedel Aluminiumoxidmineralpartiklar (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A100
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567724 180
EAN/GTIN 2050002053311

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760 självhäftande. För snabba skivbyten.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För en fin och jämn slipbild på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen