• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Stödtallrik med kardborre med Centrering och gänga M 14, Utvändig ⌀: 115mm

Art-nr.: 566965 115
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
155 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 115 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566965 115
EAN/GTIN 5010027826946
Tillverkarens nummer 7000061390
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

Häftsida med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slipnylonrondeller med kardborre.

Passar till:

Med centrering för kardborrondeller nr 566902566950.

Observera:

Maximal periferihastighet på vinkelslipar med slippappersrondeller 40 m/s.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen