{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 40 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 180 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 488 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566630 40 | |
EAN/GTIN | 4018875380970 | |
Tillverkarens nummer | 738097 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA) 40
på begäran
I lager
401 styck i lager
Från
1
st
24,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
20,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
571 styck i lager
Från
1
st
13,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
11,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
skiv-⌀ | 180 | 180 |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | Normalkorund (A) |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | Vulkanfiber |
Produktslag | Fiberskiva | Fiberskiva |