{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning ZF714 | |
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 60 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 180 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 488 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566630 60 | |
EAN/GTIN | 4018875362907 | |
Tillverkarens nummer | 736290 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fiberrondell ZF 714, zirkoniumoxid (ZA), ⌀ 180 mm, Kornstorlek: 60
på begäran
I lager
1 803 styck i lager
Från
1
st
18,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
15,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
11,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
9,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kornstorlek | 60 | 60 |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX; Stål | Stål |
skiv-⌀ | 180 mm | 180 mm |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | Vulkanfiber |