{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KF708 | |
Slipmedel | Halvädelkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 24 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 180 mm | |
fäste | Roloc™ snabbytessystem | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
tillverkarens beteckning | VSM KF 708 | |
passar till snabbytessystem | Roloc™ | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 488 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566600 24 | |
EAN/GTIN | 4018875278673 | |
Tillverkarens nummer | 727867 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A) 24
på begäran
I lager
1 174 styck i lager
Från
1
st
21,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
17,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
798 styck i lager
Från
1
st
16,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
13,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
optimerad för material | Stål | Stål |
skiv-⌀ | 180 | 180 |
Slipmedel | Halvädelkorund (A) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | A | A |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | Vulkanfiber |