{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KF708 | |
Slipmedel | Halvädelkorund (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 60 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 180 mm | |
fäste | Roloc™ snabbytessystem | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
tillverkarens beteckning | VSM KF 708 | |
passar till snabbytessystem | Roloc™ | |
optimerad för material | Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 488 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566600 60 | |
EAN/GTIN | 4018875994405 | |
Tillverkarens nummer | 727871 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fiberrondell KF 708, halvädelkorund (A), ⌀ 180 mm, Kornstorlek: 60
på begäran
I lager
2 408 styck i lager
Från
1
st
15,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
12,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
156 styck i lager
Från
1
st
11,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
9,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kornstorlek | 60 | 60 |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | Stål | Stål |
skiv-⌀ | 180 mm | 180 mm |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | Vulkanfiber |