{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | XF870 | |
Slipmedel | Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 50 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566460 50 | |
EAN/GTIN | 4018875312551 | |
Tillverkarens nummer | 731255 |