{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Actirox | |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 80 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | Aluminium; INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Fiberrondell |
Artikelnummer | 566442 80 | |
EAN/GTIN | 4018875585962 | |
Tillverkarens nummer | 758596 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Fiberskiva Actirox AF 890 (CER), ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 80
på begäran
I lager
1 295 styck i lager
Från
1
st
35,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
29,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 911 styck i lager
Från
1
st
5,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
4,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | Aluminium; INOX | Stål |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A |
Produktslag | Fiberrondell | Fiberskiva |