{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Actirox | |
Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 36 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | Aluminium; INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Fiberrondell |
Artikelnummer | 566442 36 | |
EAN/GTIN | 4018875091579 | |
Tillverkarens nummer | FY6M105094 |