{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 80 | |
slipaktiv, kylande beläggning | Ja | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565224 80 | |
EAN/GTIN | 4062406156084 | |
Tillverkarens nummer | 565224 80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamellslipskiva long life CER konisk 80
på begäran
I lager
441 styck i lager
Från
1
st
57,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
47,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
836 styck i lager
Från
1
st
53,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
44,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Kornstorlek | 80 | 80 |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | Keramik | Keramik |
Produktslag | Lamellslipskiva | Lamellslipskiva |