Lamellslipskiva long life CER konisk, ⌀ 115 mm, Kornstorlek: 60

Art-nr.: 565224 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    57,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    47,84  SEK / st.
på begäran
I lager
409 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
slipaktiv, kylande beläggning Ja
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565224 60
EAN/GTIN 4062406156077
Tillverkarens nummer 565224 60

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Högklassigt självskärpande keramikkorn (CER) för maximal slipeffekt och lågt presstryck.
  • Slipaktiv beläggning för sval slipning.
  • Robust polycottonblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
  • Ergonomisk och vibrationsdämpande polyesterplastrondell (återställbar).
  • Bästa resultat på kraftfulla vinkelslipar.

long life - Mycket tät lamellanordning förr maximal användningstid.

Användningsdata:

Universella sliparbeten, ytslipning, avverkningsslipning och kantbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen