{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A60P-BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 1,9 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 5,7 mm - 9,5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563550 230 | |
EAN/GTIN | 4045197157621 | |
Tillverkarens nummer | 563550 230 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro kapskiva EXTRA TUNN, skiv-⌀: 230mm
på begäran
I lager
8 850 styck i lager
Från
1
st
39,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
33,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 342 styck i lager
Från
1
st
65,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
54,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 004 styck i lager
Från
1
st
65,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
54,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
106 styck i lager
Från
1
st
173,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
144,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Formbeskrivning | rak | rak | rak | rak |
för materialtjocklek | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
skiv-⌀ | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Slipmedlets beteckning | A | A | A | Keramik |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva | Kapskiva | Kapskiva |